DIN 471 INOX A1 M-070 [E 70 INOX] - CIRE70A9965 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE70A9965
Rubix:799108652000
fabricante:0471270
EAN:4043377039965


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-070 [E 70 INOX] - CIRE70A9965 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 70X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 2.5 mm |
| Tipo | anillos de seguridad para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
180,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
65.5 mm
Diámetro exterior
70 mm