DIN 472 INOX A1 M-070 [I 70 INOX] - CIRI70A0565 ANILLO INTERIOR
Pasadores para agujeros
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:CIRINT70A2
Spartex:CIRI70A0565
Rubix:799108631000
fabricante:0472270
EAN:4043377040565


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 74.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 472 INOX A1 M-070 [I 70 INOX] - CIRI70A0565 ANILLO INTERIOR
Anillos de seguridad internos A1 70X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 74.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 2.5 mm |
| Tipo | arandelas para agujeros |
| Norma | DIN 472 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
141,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro interior
70 mm
Diámetro exterior
74.5 mm