DIN 471 INOX A1 M-068 [E 68 INOX] - CIRE68A0757 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE68A0757
Rubix:799113231000
fabricante:0471268
EAN:4043377410757


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-068 [E 68 INOX] - CIRE68A0757 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 68X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 2.5 mm |
| Tipo | anillos de tope para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
270,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
63.5 mm
Diámetro exterior
68 mm