DIN 471 INOX A1 M-100 [E 100 INOX] - CIRE100A9538 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:CIREXT100A2
Spartex:CIRE100A9538
Rubix:799108625000
fabricante:04712100
EAN:4043377039538


Resumen técnico
| Diámetro interior | 94.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-100 [E 100 INOX] - CIRE100A9538 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 100X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 94.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 3 mm |
| Tipo | circlips para ejes |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
691,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
836,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
94.5 mm
Diámetro exterior
100 mm