Referencias
SMC:56-PA3110-F03
Rubix:798997867000
fabricante:56-PA3110-F03
EAN:3618035605960

Resumen técnico
| Capacidad de aceite | 75 cm³ |
|---|---|
| Presión nominal | 6 bar |
| Tipo | bomba de proceso |
Documentos
Detalles de producto : 56-PA3110-F03
La serie PA es una bomba de diafragma de doble efecto, compacta y de gran capacidad, adecuada para la transferencia y recuperación de una amplia variedad de fluidos. La serie PA está disponible en 3 tipos: accionada automáticamente, accionada por aire o accionada automáticamente con un atenuador de pulsaciones integrado.
Cualidades
•Bomba de proceso de tipo piloto neumático
Compacta, de gran capacidad
Mantenimiento fácil gracias a un diseño estructural que permite sustituir el diafragma y la válvula de retención individualmente
Vida útil de 2 a 5 veces mayor que la de las bombas convencionales
Compacta, de gran capacidad
Mantenimiento fácil gracias a un diseño estructural que permite sustituir el diafragma y la válvula de retención individualmente
Vida útil de 2 a 5 veces mayor que la de las bombas convencionales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1496 g |
|---|---|
| Capacidad de aceite | 75 cm³ |
| Presión nominal | 6 bar |
| Tipo | bomba de proceso |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Material | adc12 (aluminio) / ptfe |
| Peso | 1.7 kg |
| Velocidad máx. | 420 rpm |
| Serie | pa3000/5000 (pa3000) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,66 € Sin IVA
/ unidad
737,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días