GZR10/06LCF

Parker Hannifin Racor de tubo hidráulico de alta presión de giratorio Ermeto DIN a giratorio

Ver información técnica

Referencias

Parker:GZR10/06LCF
Rubix:798386482000
fabricante:GZR10/06LCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero zincado
Tiposerie de luces
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GZR10/06LCF


La función principal de los racores de tubos hidráulicos de alta presión de Ermeto DIN giratorios a giratorios es la conexión de 2 tubos o manguitos. Esta amplia gama de accesorios está disponible en acero con superficies sin Cr(VI) y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Giratorio a giratorio
Tamaño de la conexión 1: Diámetro exterior del tubo de 10 mm
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable, reductor
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero zincado
Tiposerie de luces
Presión de servicio máx.500 bar
Temperatura máx.100 °C
33,10 € Sin IVA
/ unidad
40,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días