Referencias
Parker:30682-6-6-SM
Rubix:798285911000
fabricante:30682-6-6-SM


Resumen técnico
| Material | acero zincado |
|---|---|
| Tipo | racor para manguera hidráulica |
| Diámetro exterior de tubo | 9.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : 30682-6-6-SM
Los racores Parker Serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos acoplables en campo, de tipo espiga y montaje a presión, que permiten a los usuarios realizar de forma rápida y sencilla conjuntos de manguera directamente en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se acoplan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores Serie 82 ofrecen comodidad y menores tiempos de montaje, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la probabilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multipropósito, los racores Serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores Serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable acero. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.
Mercados:
• Máquinas-herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• Hexágono imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Mercados:
• Máquinas-herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia
Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• Hexágono imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros
Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua
Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 9/16"-18 pulgadas
Tipo de conexión 2: Hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: Hembra JIC 37°/SAE 45° doble abocardado - giratoria
Longitud de la conexión: 22 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 45 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 35,0, 350
Conexión del puerto: 9/16"
Tipo de puerto: DKJ
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWS
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 9/16"-18 pulgadas
Tipo de conexión 2: Hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: Hembra JIC 37°/SAE 45° doble abocardado - giratoria
Longitud de la conexión: 22 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 45 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 35,0, 350
Conexión del puerto: 9/16"
Tipo de puerto: DKJ
Tipo de producto: racores Push-Lok para mangueras, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWS
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero zincado |
|---|---|
| Tipo | racor para manguera hidráulica |
| Diámetro exterior de tubo | 9.5 mm |
| Conexión 1 | hose -6 (3/8 in hose i.d., 9,5 mm) '' |
| Conexión 2 | female, jic 37° / sae 45° dual flare - swivel, 9/16-18 |
| Presión | 24 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,82 € Sin IVA
/ unidad
131,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días