Referencias
Parker:G01098Q
Rubix:798116863000
fabricante:G01098Q

Documentos
Detalles de producto : G01098Q
Parker 22PD/32PD Series High Pressure Duplex Filters utilizan un diseño dúplex que incorpora una válvula de conmutación con válvula de equilibrado integrada y puertos de ventilación. Este diseño permite la operación continua durante el cambio de elemento.
Se aplica medio filtrante de fibra de vidrio de alta calidad en los elementos de repuesto como estándar.
Además de los elementos normales, también están disponibles elementos High Strength (alta presión de colapso) para situaciones en las que puede producirse una alta presión diferencial sobre el elemento, por ejemplo cuando no se monta una válvula de derivación de presión.
El uso de elementos de repuesto originales Parker garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros de posventa con calidad de medio desconocida puede ahorrar coste inicial, pero puede aumentar los costes totales al requerir más cambios de elementos y, potencialmente, provocar tiempo de inactividad del sistema. Proteja su inversión comprando siempre elementos de repuesto originales Parker.
Para más información o para una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.
Se aplica medio filtrante de fibra de vidrio de alta calidad en los elementos de repuesto como estándar.
Además de los elementos normales, también están disponibles elementos High Strength (alta presión de colapso) para situaciones en las que puede producirse una alta presión diferencial sobre el elemento, por ejemplo cuando no se monta una válvula de derivación de presión.
El uso de elementos de repuesto originales Parker garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros de posventa con calidad de medio desconocida puede ahorrar coste inicial, pero puede aumentar los costes totales al requerir más cambios de elementos y, potencialmente, provocar tiempo de inactividad del sistema. Proteja su inversión comprando siempre elementos de repuesto originales Parker.
Para más información o para una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.
Diámetro: 93 mm
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Tipo de elemento filtrante: Elemento desechable
Tipo de elemento filtrante: 10Q Microglass
Para uso con: Carcasa 32PD
Longitud: 319 mm
Diferencia de presión máxima: 20 bar (ISO 2941)
Grado de micras: 10 µm
Material de sellado: Nitrilo
Tamaño: Longitud 2
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Tipo de elemento filtrante: Elemento desechable
Tipo de elemento filtrante: 10Q Microglass
Para uso con: Carcasa 32PD
Longitud: 319 mm
Diferencia de presión máxima: 20 bar (ISO 2941)
Grado de micras: 10 µm
Material de sellado: Nitrilo
Tamaño: Longitud 2
Información técnica
Atributos
| Tipo | elemento de repuesto |
|---|---|
| Finura de filtro | 10 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 240 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,14 € Sin IVA
/ unidad
510,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
