FN4102V-20-S005

FN4, Filtro de bajo mantenimiento, 4 elementos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:FN4102V-20-S005
Rubix:799241857000
fabricante:FN4102V-20-S005
brand logo

Resumen técnico

Tipofiltro de bajo mantenimiento
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FN4102V-20-S005


Filtro de bajo mantenimiento. Fluido: Refrigerante, disolvente de limpieza débilmente alcalino, aceite de corte, agua industrial. Caudal: Hasta 250 l/min. Grado de filtración nominal: 5, 20 μm. Limpieza automática.

Cualidades

Con cuatro elementos.Caudal: Hasta 250 l/min.Clasificación nominal de filtración: 5, 20 μm.Presión de trabajo: Máx. 1.0 MPa.Temperatura del fluido: Máx. 80 °C.

Información técnica


Atributos
Tipofiltro de bajo mantenimiento
Finura de filtro5 µm
Tasa de flujo volumétrico250 l/min
12.792,41 Sin IVA
/ unidad
15.478,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días