Referencias
SMC:FN4102N-20-S005
Rubix:799243981000
fabricante:FN4102N-20-S005

Documentos
Detalles de producto : FN4102N-20-S005
Filtro de bajo mantenimiento. Fluido: Refrigerante, disolvente de limpieza débilmente alcalino, aceite de corte, agua industrial. Caudal: Hasta 250 l/min. Grado de filtración nominal: 5, 20 μm. Limpieza automática.
Cualidades
Con cuatro elementos.Caudal: Hasta 250 l/min.Clasificación nominal de filtración: 5, 20 μm.Presión de trabajo: Máx. 1.0 MPa.Temperatura del fluido: Máx. 80 °C.
Información técnica
Atributos
| Tipo | filtro de bajo mantenimiento |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 250 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.641,83 € Sin IVA
/ unidad
15.296,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días