Referencias

Parker:944432Q
Rubix:799202337000
fabricante:944432Q
brand logo

Resumen técnico

Tipoelemento de repuesto
Finura de filtro10 µm

Documentos

Detalles de producto : 944432Q


EPF Series Replacement Elements están diseñados para la filtración de aceite hidráulico en línea a alta presión. Disponibles en configuraciones de longitud simple o doble, con eficiencias de hasta 2 micrones, los elementos ayudan a proteger componentes críticos del equipo, como válvulas, rodamientos, cilindros y bombas contra la entrada de contaminantes, lo que puede provocar un mayor desgaste de la máquina, intervalos de mantenimiento más cortos, un aumento del tiempo de inactividad y mayores costes. Los elementos son adecuados para su uso en sistemas expuestos a entornos muy exigentes, incluidos los habituales en construcción, petróleo y gas, agricultura y operaciones mineras.

EPF Series Replacement Elements presentan un diseño patentado y ecológico que permite la integración de la válvula de derivación y el núcleo del elemento como piezas reutilizables en el recipiente del filtro. Esto resulta en una reducción de residuos (hasta un 50%) y menores costes de eliminación. La EPF Series es ideal para incorporar filtros en sistemas de colectores donde no se requieren perforaciones adicionales para la instalación de la válvula de derivación.

Hay disponibles varias opciones de medios filtrantes según los requisitos específicos de los sistemas de los clientes, incluidas microglass (QI), high-strength microglass (QIH) y microglass – reverse flow (QIR). También existen varios tamaños de carcasa de filtro según el caudal nominal y el tipo de conexión.

EPF Series Filter Replacement Elements son compatibles con una amplia gama de fluidos hidráulicos que incluyen:
• Hydraulic mineral oils H to class HLPD (DIN51524)
• Operating fluids DIN ISO 2943
• Lubrication fluids ISO6743, APJ, DIN 51517, ACEA, ASTM  
• Vegetable oils
• 60/40 Water glycols
• On request - Industrial grade phosphate esters
• Non-aggressive synthetic oils
• Non-aggressive bio-degradable oils (HETG, HEPG and HEES to VDMA 24568)

Para más información sobre la selección del EPF Series replacement element adecuado, consulte el folleto EPF Series en la pestaña "Soporte de producto".

Mercados:
• Agricultura
• Construcción
• Petróleo y Gas
• Marino
• Minería
• Manipulación de materiales

Aplicaciones:
• Grúas de cubierta y móviles
• Equipos contra incendios
• Forwarders
• Prensas hidráulicas
• Unidades de dirección marinas
• Power packs
• Excavadoras
• Cosechadoras
• Empacadoras de residuos
• Reach stackers
• Cargadoras sobre ruedas
• Equipos de perforación
• Unidades de potencia industriales
• Aerogeneradores

Beneficios:
• Evita la contaminación y la entrada de suciedad, arena, polvo, metal, etc. en los circuitos hidráulicos
• Alarga el tiempo entre los intervalos de mantenimiento requeridos, reduce los costes de explotación y prolonga la vida operativa del equipo/máquina
• El diseño patentado y ecológico permite la integración de la válvula de derivación y el núcleo del elemento como piezas reutilizables en el recipiente del filtro. Esto resulta en una reducción de residuos (hasta un 50%) y menores costes de eliminación.
• El elemento del filtro permanece dentro del recipiente del filtro durante el cambio, ahorrando más de 500 mm de sobrecarga de espacio en comparación con los filtros de alta presión tradicionales.

Características:
• Capaz de caudales de hasta 700 L/min (185 GPM)
• Presión máxima de trabajo permitida: 6,500 psi (450 bar)
• Disponibles configuraciones de longitud doble o simple
• Varios tipos de medios filtrantes disponibles, incluidos microglass, high-strength microglass o microglass – reverse flow

División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Elemento filtrante: 10QI Microglass
Tipo de elemento filtrante: Elemento ecológico para núcleo ECO reutilizable en recipiente
Serie de carcasas de filtro: EPF2
Longitud: 2
Diferencia de presión máxima: 25 bar en núcleo ECO (ISO 2941)
Grado de micras: 10 µm
Material de sellado: Nitrilo

Información técnica


Atributos
Tipoelemento de repuesto
Finura de filtro10 µm
127,37 € Sin IVA
/ unidad
154,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días