Referencias
SMC:FQ1011V-04-M105V-B
Rubix:799239468000
fabricante:FQ1011V-04-M105V-B

Documentos
Detalles de producto : FQ1011V-04-M105V-B
Filtro de cambio rápido. Fluido: Refrigerante, disolvente de limpieza ligeramente alcalino, aceite de corte, agua industrial. Calificación de filtración nominal: 0.2 a 105 μm. No se requieren herramientas, reemplazo fácil del elemento.
Cualidades
Clasificación de filtración nominal: 0.2 a 105 μm. Presión de operación: Máx. 1.0 MPa. Temperatura del fluido: Máx. 80 °C. Tamaño de puerto: 1/2 a 1.
Información técnica
Atributos
| Tipo | filtro de cambio rápido |
|---|---|
| Finura de filtro | 105 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 30 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
542,18 € Sin IVA
/ unidad
656,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días