Referencias
Parker:G01954Q
Rubix:798717696000
fabricante:G01954Q
Detalles de producto : G01954Q 34P 2 20Q B HP ELEMENT
Parker 22PD/32PD Series High Pressure Duplex Filters utilizan un diseño dúplex que contiene una válvula de cambio con una válvula de equilibrado integrada y puertos de ventilación. Este diseño ofrece funcionamiento continuo durante el cambio del elemento.
Como estándar, en los elementos de repuesto se aplica un medio filtrante de fibra de vidrio de alta calidad.
Además de los elementos normales, también están disponibles elementos High Strength (high collapse pressure) para situaciones en las que puede producirse una alta diferencia de presión sobre el elemento, por ejemplo cuando no está montada una válvula de derivación de presión.
El uso de elementos de repuesto genuinos Parker garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros del mercado de accesorios con calidad de medio desconocida puede ahorrar costes iniciales, pero puede aumentar los costes totales al requerir más cambios de elemento y potencialmente provocar tiempo de inactividad del sistema. Proteja su inversión comprando siempre elementos de repuesto genuinos Parker.
Para más información o una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado Parker.
Como estándar, en los elementos de repuesto se aplica un medio filtrante de fibra de vidrio de alta calidad.
Además de los elementos normales, también están disponibles elementos High Strength (high collapse pressure) para situaciones en las que puede producirse una alta diferencia de presión sobre el elemento, por ejemplo cuando no está montada una válvula de derivación de presión.
El uso de elementos de repuesto genuinos Parker garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros del mercado de accesorios con calidad de medio desconocida puede ahorrar costes iniciales, pero puede aumentar los costes totales al requerir más cambios de elemento y potencialmente provocar tiempo de inactividad del sistema. Proteja su inversión comprando siempre elementos de repuesto genuinos Parker.
Para más información o una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado Parker.
Diámetro: 93 mm
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Tipo de elemento filtrante: Elemento desechable
Tipo de elemento filtrante: 20Q Microglass
Para uso con: Carcasa 32PD
Longitud: 319 mm
Diferencia de presión máxima: 20 bar (ISO 2941)
Grado de filtración: 20 µm
Material de sellado: Nitrilo
Tamaño: Longitud 2
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Tipo de elemento filtrante: Elemento desechable
Tipo de elemento filtrante: 20Q Microglass
Para uso con: Carcasa 32PD
Longitud: 319 mm
Diferencia de presión máxima: 20 bar (ISO 2941)
Grado de filtración: 20 µm
Material de sellado: Nitrilo
Tamaño: Longitud 2
Información técnica
Atributos
| Tipo | elemento de repuesto |
|---|---|
| Finura de filtro | 20 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,85 € Sin IVA
/ unidad
483,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

