Referencias

Parker:937953Q
Rubix:799091121000
fabricante:937953Q
brand logo

Resumen técnico

Tipoelemento de recambio
Finura de filtro20 µm

Documentos

Detalles de producto : 937953Q


Los elementos de recambio de alta calidad de la serie de filtros GS están disponibles en una amplia variedad de tamaños y con varios materiales filtrantes y graduaciones en micras.
Estos elementos de recambio garantizan la calidad de filtración por la que Parker es conocida.

El fluido pasa a través de los elementos en dirección de adentro hacia afuera, reteniendo las partículas dentro del cartucho del filtro. Esto elimina la reinyección de contaminantes durante el cambio del elemento. El fluido limpio regresa entonces al depósito.

Los filtros de la serie GS están disponibles con prefiltración magnética. La columna magnética elimina las partículas ferrosas, incluso durante tiempos de bypass, y prolonga la vida útil del elemento filtrante.

El uso de elementos de recambio genuinos de Parker garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros de terceros con calidad del medio desconocida puede suponer un ahorro inicial, pero puede aumentar los costes generales al requerir más cambios de elementos y potencialmente causar tiempo de inactividad del sistema. Proteja su inversión comprando siempre elementos de recambio genuinos de Parker.
Diámetro: 72 mm
División: División de Filtración Hidráulica e Industrial EMEA
Tipo de elemento filtrante: Elemento desechable
Tipo de elemento filtrante: 20Q Microglass
Para uso con: GS2
Longitud: 149 mm
Diferencia de presión máxima: 8 bar (ISO 2941)
Grado de micras: 20 µm
Opciones: Estándar
Material de sellado: Sin sellado

Información técnica


Atributos
Tipoelemento de recambio
Finura de filtro20 µm
62,67 € Sin IVA
/ unidad
75,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días