2040N-03V00

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:2040N-03V00
Rubix:798385666000
fabricante:2040N-03V00
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2040N-03V00


Parker 2040N Hoses are designed to match high demands in hydraulics or media transfer applications. Reliability, versatility and a high degree of customization recommend them ideal for production environments. For working pressure up to 35 Mpa.

Cualidades

• Excellent chemical resistance due to polyamide core tube and polyamide cover with V30
Excellent abrasion resistance
Small bend radii
Steel wire pressure reinforcement

Aplicaciones

Industrial hydraulics;Mobile

Información técnica


Atributos
Diámetro interior4.7 mm
Aplicaciónindustrial hydraulics;mobile
Colornegro
Presión de servicio340 bar
Radio de curva30 mm
Materialthermoplastic
0,00 € Sin IVA
/ mm
Precios decrecientes
1 a 99 mm
0,00 € Sin IVA / mm
100 y más
0,01 € Sin IVA / mm
  • Entrega estimada (15) días