1472P08 07 13 TUBO POLIAMIDA EN ESPIRAL DE 6 M, CON ROSCA DIAM EXTERIOR 8MM NARANJA
Legris Tubo espiral de poliamida con acoplamiento
Ver información técnicaReferencias
Parker:1472P08 07 13
Rubix:798159185000
fabricante:1472P08 07 13
EAN:0820099188591

Detalles de producto : 1472P08 07 13 TUBO POLIAMIDA EN ESPIRAL DE 6 M, CON ROSCA DIAM EXTERIOR 8MM NARANJA
Adecuado para instalaciones con presencia de movimientos.
Los muelles de protección evitan daños en los extremos.
Proporciona una excelente resistencia a la presión y a la temperatura, combinada con una excelente compatibilidad química. Cuerpo de latón niquelado, muelle de acero tratado, arandela colgante de acero inoxidable.
Los muelles de protección evitan daños en los extremos.
Proporciona una excelente resistencia a la presión y a la temperatura, combinada con una excelente compatibilidad química. Cuerpo de latón niquelado, muelle de acero tratado, arandela colgante de acero inoxidable.
Aplicación: herramientas neumáticas, transporte, lubricación, limpieza industrial, robótica, lavado de coches, MRO
Color: NARANJA
Tamaño de rosca de conexión 1 (métrico): BSPT R1/4
Tipo de conexión: con conector roscado
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud: 6 m
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Medios: Aire (aire comprimido), lubricantes, otros fluidos (consúltenos).
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: PED 97/23/CE, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE
Diámetro interior del tubo (mm): 6
Material del tubo: PA (60 shoreD)
Diámetro exterior del tubo (mm): 8
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,329
Color: NARANJA
Tamaño de rosca de conexión 1 (métrico): BSPT R1/4
Tipo de conexión: con conector roscado
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud: 6 m
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Medios: Aire (aire comprimido), lubricantes, otros fluidos (consúltenos).
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: PED 97/23/CE, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE
Diámetro interior del tubo (mm): 6
Material del tubo: PA (60 shoreD)
Diámetro exterior del tubo (mm): 8
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,329
Cualidades
- Excelentes propiedades mecánicas
- Baja caída de presión
- Buena compatibilidad química
- Autorretráctil
- Idénticas prestaciones técnicas que los tubos de PA
- Sin silicona Gama completa
- Listo para usar
- Varios colores para la identificación de circuitos
- Disponible con conectores premontados
- Baja caída de presión
- Buena compatibilidad química
- Autorretráctil
- Idénticas prestaciones técnicas que los tubos de PA
- Sin silicona Gama completa
- Listo para usar
- Varios colores para la identificación de circuitos
- Disponible con conectores premontados
Aplicaciones
- Máquinas herramienta
- Refinado y procesado de metales primarios
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Transporte
- Transporte de aire comprimido y lubricantes
- Taller de mantenimiento
- Limpieza industrial
- Lavado de coches
- Herramientas manuales eléctricas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 329 g |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Longitud | 6 m |
| Color | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,92 € Sin IVA
/ unidad
78,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días