Referencias
Parker:1100Y10 00
Rubix:798334766000
fabricante:1100Y10 00
EAN:0820099186559

Detalles de producto : TUBO 1100Y10 00
Presenta una excelente resistencia química.
Calidad alimentaria, adecuada para entornos alimentarios.
Calidad alimentaria, adecuada para entornos alimentarios.
Aplicación: Productos químicos, petroquímicos, procesamiento de alimentos, agua, tratamiento de agua, bebidas
Color: TRANSPARENTE
División: Conectores de baja presión, división Europa
Longitud (m): 100,0
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Medios: Bebidas (PE avanzado), otros fluidos (PE avanzado), agua (PE avanzado), fluidos industriales (PE de baja densidad)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1,0, 1
Especificaciones cumplidas: FDA, RoHS, REACH
Diámetro interior del tubo (mm): 8,0
Material del tubo: Polietileno (PE) de baja densidad, FDA
Diámetro exterior del tubo (mm): 10,0
Presión de vacío nominal: 755,0, 755
Peso: 2710,0, 2,710
Color: TRANSPARENTE
División: Conectores de baja presión, división Europa
Longitud (m): 100,0
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Medios: Bebidas (PE avanzado), otros fluidos (PE avanzado), agua (PE avanzado), fluidos industriales (PE de baja densidad)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1,0, 1
Especificaciones cumplidas: FDA, RoHS, REACH
Diámetro interior del tubo (mm): 8,0
Material del tubo: Polietileno (PE) de baja densidad, FDA
Diámetro exterior del tubo (mm): 10,0
Presión de vacío nominal: 755,0, 755
Peso: 2710,0, 2,710
Cualidades
- PE de baja densidad
- Excelente resistencia a los agentes agresivos y corrosivos
- Buena compensación técnica
- Material apto para uso alimentario
- Sin silicona
- Excelente resistencia a los agentes agresivos y corrosivos
- Buena compensación técnica
- Material apto para uso alimentario
- Sin silicona
Aplicaciones
- Procesamiento químico industrial
- Petróleo y gas
- Agua
- Transporte de fluidos agresivos
- Aplicaciones sometidas a limpieza intensiva
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Longitud | 100 m |
| Color | incoloro |
| Presión de servicio | 20 bar |
| Radio de curva | 80 mm |
| 190 mm | |
| 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,50 € Sin IVA
/ unidad
116,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
