1420U06 11 - BITUBO NEGRO-NEGRO, 6MM, ROLLO 25MTS
Legris Tubo Poliuretano Flexible U420
Ver información técnicaReferencias
Parker:1420U06 11
Rubix:798575978000
fabricante:1420U06 11
EAN:0820099187105

Detalles de producto : 1420U06 11 - BITUBO NEGRO-NEGRO, 6MM, ROLLO 25MTS
Una solución compacta para organizar fácilmente un nido de tubos. Los colores azul/negro facilitan la inspección y la identificación de los circuitos.
Aplicación: Automatización, robótica, transporte, automoción en planta, industria de procesos, neumática
Color: NEGRO Y NEGRO
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Radio de curvatura máximo (mm): 15
Presión máxima de funcionamiento: 24
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Medios: aire (aire comprimido: PA), fluidos industriales (PA), aire (aire comprimido: PU), productos químicos (PA), fluidos industriales (PU)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), DIN 73394 (para rendimiento y resistencia química)
Diámetro interior del tubo (mm): 4
Diámetro exterior del tubo (mm): 6
Material del tubo: PU
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 1,124
Color: NEGRO Y NEGRO
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 25
Radio de curvatura máximo (mm): 15
Presión máxima de funcionamiento: 24
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Medios: aire (aire comprimido: PA), fluidos industriales (PA), aire (aire comprimido: PU), productos químicos (PA), fluidos industriales (PU)
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industrial), PED 97/23/CE (industrial), REACH 1907/2006 (industrial), DIN 73394 (para rendimiento y resistencia química)
Diámetro interior del tubo (mm): 4
Diámetro exterior del tubo (mm): 6
Material del tubo: PU
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 1,124
Cualidades
- Tubo de PA revestido
- Revestimiento de PVC resistente a los daños externos:abrasiónsalpicaduras de soldadurafluidos agresivos
- Enrollado helicoidal: radio de curvatura mínimo, instalación compacta
- Trazado simplificado
- Fácil identificación de los circuitos
- Mismas prestaciones técnicas que el PA
- Número de tubos posible: de 2 a 12, con numeración
- Tubo Twin PU Ester sin silicona
- Tubos totalmente unidos para mejorar la solidez
- Diámetro exterior mantenido tras la separación
- Identificación rápida de los circuitos
- Instalación rápida y sencilla
- Trazado simplificado
- 3 combinaciones de colores disponibles
- Sin silicona
- Revestimiento de PVC resistente a los daños externos:abrasiónsalpicaduras de soldadurafluidos agresivos
- Enrollado helicoidal: radio de curvatura mínimo, instalación compacta
- Trazado simplificado
- Fácil identificación de los circuitos
- Mismas prestaciones técnicas que el PA
- Número de tubos posible: de 2 a 12, con numeración
- Tubo Twin PU Ester sin silicona
- Tubos totalmente unidos para mejorar la solidez
- Diámetro exterior mantenido tras la separación
- Identificación rápida de los circuitos
- Instalación rápida y sencilla
- Trazado simplificado
- 3 combinaciones de colores disponibles
- Sin silicona
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Transporte
- Optimización del espacio en circuitos neumáticos complejos
- Transporte de fluidos industriales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 925 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1124 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Color | negro |
| Presión de servicio | 14 bar |
| Radio de curva | 15 mm |
| 63 mm | |
| 410 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,74 € Sin IVA
/ unidad
83,18 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h