2995

Parker Hannifin Válvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:2995
Rubix:798726108000
fabricante:2995
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula
Documentos

Detalles de producto : 2995


El kit de montaje de la bobina corresponde a la ''carcasa'' del sistema de numeración de válvulas Lucifer (Válvula - carcasa - bobina - tensión). Se compone de una placa de características que detalla el tipo de válvula, una arandela redonda y una tuerca para asegurar la fijación entre la bobina de 32 mm y la válvula.

Aplicaciones

Válvulas normalizadas

Información técnica


Atributos
Tipoválvula
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,97 Sin IVA
/ unidad
2,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días