FK-M6

Acoplador de varilla autoalineable FK

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FK-M6
Rubix:798119044000
fabricante:2061
EAN:4052568008192
FK-M6 Self-aligning rod coupler

Resumen técnico

Tipoacoplador de varilla autoalineable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FK-M6


El acoplador de varilla autoalineable FK-M6 compensa la desalineación angular y radial, para ajustar en el lado de la varilla del pistón. Tamaño=M6, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=23 g, nota de materiales=(* sin cobre ni PTFE, * conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x15x15 mm
Peso neto21,52 g
Tipoacoplador de varilla autoalineable
Conexión 1m6
19,27 Sin IVA
/ unidad
23,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días