Referencias
SMC:JA140-30-150
Rubix:798767354000
fabricante:JA140-30-150
Documentos
Detalles de producto : JA140-30-150
Las series de juntas flotantes JA (estándar) y JAH (de alta resistencia), pueden absorber cualquier "descentramiento" o "pérdida de precisión paralela" entre el cilindro y el cuerpo accionado. Debido a esto, el centrado es innecesario, el tiempo de instalación se reduce drásticamente, y un alto nivel de precisión de mecanizado es innecesario.
•Standard/Thread nominal size
•Mountings: basic, flange, foot
•Eleven model options available
•Centering is unnecessary
•Rotation angle: ¹5°
Mounting: Basic Style
Applicable Bore Size: 125/140 mm
Nominal Thread: 30-150 (M30 x 1.5)
Option: None
•Mountings: basic, flange, foot
•Eleven model options available
•Centering is unnecessary
•Rotation angle: ¹5°
Mounting: Basic Style
Applicable Bore Size: 125/140 mm
Nominal Thread: 30-150 (M30 x 1.5)
Option: None
Cualidades
-El centrado es innecesario
Un alto nivel de precisión de mecanizado es innecesario
El tiempo de instalación se reduce drásticamente
Es compacto y adecuado para grandes esfuerzos de tracción
Larga vida útil
Un alto nivel de precisión de mecanizado es innecesario
El tiempo de instalación se reduce drásticamente
Es compacto y adecuado para grandes esfuerzos de tracción
Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Tipo | junta flotante |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,91 € Sin IVA
/ unidad
283,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días