Referencias
Festo:SGS-M36X2
Rubix:798118053000
fabricante:10775
EAN:4052568002312

Documentos
Detalles de producto : SGS-M36X2
Anilla de vástago SGS-M36X2 Con tuerca hexagonal, para cilindro oscilante esférico Montaje (lado vástago) según DIN ISO 8139. Tamaño=M36x2, Basado en la norma=ISO 12240-4, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=2084 g
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1833,4 g |
|---|---|
| Tipo | ojo de biela |
| Conexión 1 | m36x2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,59 € Sin IVA
/ unidad
240,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días