CG-T050

Soporte de montaje CG1

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CG-T050
Rubix:752101627043
fabricante:CG-T050
EAN:3618035780315
CG1, Accessory, Mounting Brackets
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : CG-T050


El cilindro neumático de precisión de la serie CG1 tiene 8 tamaños de orificio y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una suave acción de carrera. Ocho opciones de montaje disponibles. Apto para conmutación automática.

Información técnica


Atributos
Peso neto84 g
Tipomuñón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,70 Sin IVA
/ unidad
25,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días