ET42LOMDCF

Parker Hannifin Unión en T con cono EO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:ET42LOMDCF
Rubix:798386692000
fabricante:ET42LOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipot de rama de tuerca giratoria
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ET42LOMDCF


ET: unión en T con cono
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 42 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 42 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 42 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 42 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 42 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 42 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 3: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: T de derivación
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipot de rama de tuerca giratoria
Presión250 bar
Conexión 1außengewinde 24° konus (cel 42l m52x2)
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
Conexión 2außengewinde 24° konus (cel 42l m52x2)
155,83 € Sin IVA
/ unidad
188,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días