Referencias
Parker:WEE28LROMDCF
Rubix:798386045000
fabricante:WEE28LROMDCF


Resumen técnico
| Material | acero libre de cromo 6 |
|---|---|
| Tipo | racor para tubos de alta presión |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1 '' |
Detalles de producto : WEE28LROMDCF
La función principal de los racores para tubos de alta presión ajustables con tuerca de seguridad Ermeto DIN es conectar distintos números de tubos o mangueras. Esta amplia gama de racores para tubos de alta presión ajustables con tuerca de seguridad Ermeto DIN, de tipos WEE-R, TEE-R, LEE-R hasta VEE-UNF, está disponible en una versión de acero y en una versión de acero inoxidable. En función de la aplicación específica, estos racores pueden suministrarse con anillo cortante (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuados para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios:
• Los racores de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Este atributo prolonga el ciclo de vida de los racores.
• Acero inoxidable: los racores para tubos de alta presión ajustables con tuerca de seguridad Ermeto DIN, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones.
• Alta presión: los racores para tubos de alta presión ajustables con tuerca de seguridad Ermeto DIN tienen valores nominales de presión de hasta 315 bar, por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industria
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuados para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios:
• Los racores de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Este atributo prolonga el ciclo de vida de los racores.
• Acero inoxidable: los racores para tubos de alta presión ajustables con tuerca de seguridad Ermeto DIN, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones.
• Alta presión: los racores para tubos de alta presión ajustables con tuerca de seguridad Ermeto DIN tienen valores nominales de presión de hasta 315 bar, por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 28 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 28 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1 A
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, aceite y petróleo, vapor
Industria: agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 28 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 28 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1 A
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, aceite y petróleo, vapor
Industria: agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: ISO 8434, ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero libre de cromo 6 |
|---|---|
| Tipo | racor para tubos de alta presión |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1 '' |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,60 € Sin IVA
/ unidad
75,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días