Referencias
Documentos
Detalles de producto : 6WMTXWLNMS
Los racores y adaptadores de tubo JIC con abocardado de 37° de Parker's, Triple-Lok®, cumplen los requisitos de SAE J514 e ISO 8434-2 y ofrecen la gama más amplia de extremos de puerto de la industria. El diseño presenta un área de sellado metal contra metal pequeña, lo que da como resultado un diseño compacto, bajo par de montaje y capacidad para altas temperaturas y altas presiones.
Markets:
• Construcción
• Sistemas militares terrestres
• Plataformas elevadoras
• Agricultura
• Manipulación de materiales
• Marina militar
• Transmisión de motor
Features/Benefits:
• Fácilmente adaptable a inch tube, metric tube and hose, lo que le confiere aceptación mundial.
• Amplia selección de opciones de extremos de puerto, incluyendo SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR), and Metric-ED
• Parker’s Robust Port Stud on adjustable ports se fabrica con una locknut más larga que prácticamente elimina el daño a la washer y las fugas potenciales, además de hacer el montaje prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo derivados del daño a la backup washer que comúnmente se observa en los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.
• Los racores de Steel vienen de serie con el recubrimiento ToughShield Plus, que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para red rust, llegando hasta 3,000 horas sin red rust según lo determinado por un laboratorio de pruebas independiente (probado conforme a ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva mediante menos tiempo de inactividad y una vida útil extendida del equipo, conduciendo a mayores ingresos y reducción de costos por garantías.
• Las tuercas de Stainless Steel tienen un recubrimiento para prevenir el galling.
• Disponible en steel, stainless steel y brass en tamaños 1/8” - 2 ½” con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.
Applications:
• Conexiones para el manejo de fluidos hidráulicos y gases
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/8, 10
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado con contratuerca
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/8, 10
Tipo de conexión: 37° abocinada, tubo a tubo con pasamuros
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
| Material | acero |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
- En stock; entrega ≈24/48h