Referencias
Parker:GM15LCFX
Rubix:798386338000
fabricante:GM15LCFX

Documentos
Detalles de producto : GM15LCFX
La función de los accesorios para racores hidráulicos Ermeto DIN es completar los tipos de racores dentro de la serie de racores. La mayoría de los componentes, por ejemplo la junta blanda ED Eolastic y OR, juntas tóricas para extremos de espárrago macho, son anillos de estanqueidad. Estos componentes garantizan la estanqueidad de todo el sistema de racores.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 15
Tamaño de conexión: 15 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tuerca de seguridad, para mamparos
Estilo del producto: Tuerca de seguridad para mamparos
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: n/a
Tamaño de conexión: 15
Tamaño de conexión: 15 mm
Tipo de conexión: n/a
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: n/a
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: n/a
Estilo del producto: Tuerca de seguridad, para mamparos
Estilo del producto: Tuerca de seguridad para mamparos
Tipo de producto: Accesorios y racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Cualidades
-Sistema sin fugas: los anillos de estanqueidad garantizan la estanqueidad del propio racor y de todo el sistema hidráulico. De este modo, el funcionamiento del sistema hidráulico es fiable y se evitan los costes de avería y mantenimiento.
Aplicaciones
Automoción;Defensa;Energía;Medio ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua;Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | contratuerca |
| Diámetro exterior de tubo | 15 mm |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Altura | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,66 € Sin IVA
/ unidad
3,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días