FM38SCF

Parker Hannifin Tuerca funcional EO2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:FM38SCF
Rubix:798334523000
fabricante:FM38SCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipocomponente de racor din ermeto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FM38SCF


Tuerca funcional de EO2 Parker FM38SCF
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 38 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 38 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M52x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M52x2,0
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipocomponente de racor din ermeto
Diámetro de rosca52 mm
Diámetro exterior de tubo38 mm
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
34,82 € Sin IVA
/ unidad
42,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días