FM22L71

Parker Hannifin Tuerca funcional EO2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:FM22L71
Rubix:799220971000
fabricante:FM22L71
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable;fkm (junta)
Tipotuerca funcional
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FM22L71


Tuerca funcional Parker FM22L71 EO2
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M30x2,0 mm
Tamaño de la conexión 2: M30x2,0
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: FKM
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable;fkm (junta)
Tipotuerca funcional
Diámetro de rosca30 mm
Diámetro exterior de tubo22 mm
44,24 € Sin IVA
/ unidad
53,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días