Referencias
Parker:FM10LSSA
Rubix:799221300000
fabricante:FM10LSSA


Resumen técnico
| Material | acero;acero inoxidable;nbr (junta) |
|---|---|
| Tipo | tuerca funcional |
Documentos
Detalles de producto : FM10LSSA
Ermeto DIN fitting components for high pressure hydraulic tube fittings are indispensable items in order to build up a complete fitting series (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). The FM EO-2 functional nut is available with sealing NBR or sealing FKM.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences.
• Depending on the specific requirements, the FM EO-2 functional nut can be delivered with sealing NBR or sealing FKM. This feature increase the range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences.
• Depending on the specific requirements, the FM EO-2 functional nut can be delivered with sealing NBR or sealing FKM. This feature increase the range of applications.
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero/acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M16x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M16x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero/acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M16x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M16x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
Alta resistencia a la corrosión: El tratamiento superficial sin Cr(VI) proporciona una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas a la oxidación blanca. Este atributo alarga el ciclo de vida de los racores
Superficie de acero inoxidable: Los componentes de racores Ermeto DIN para racores hidráulicos de alta presión, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, también una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Dependiendo de los requisitos específicos, la tuerca funcional FM EO-2 puede suministrarse con junta NBR o junta FKM. Esta característica aumenta la gama de aplicaciones
Superficie de acero inoxidable: Los componentes de racores Ermeto DIN para racores hidráulicos de alta presión, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, también una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Dependiendo de los requisitos específicos, la tuerca funcional FM EO-2 puede suministrarse con junta NBR o junta FKM. Esta característica aumenta la gama de aplicaciones
Aplicaciones
Automoción;Defensa;Energía;Medio Ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua
Información técnica
Atributos
| Material | acero;acero inoxidable;nbr (junta) |
|---|---|
| Tipo | tuerca funcional |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 € Sin IVA
/ unidad
8,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días