Referencias
Parker:FM16S71
Rubix:799220981000
fabricante:FM16S71

Documentos
Detalles de producto : FM16S71
Los componentes de racores Ermeto DIN para racores hidráulicos de alta presión son elementos indispensables para construir una serie completa de racores (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). La tuerca funcional FM EO-2 está disponible con junta NBR o junta FKM.
Aplicación: industrial, hidráulica
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 16 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 16 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M24x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M24x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: FKM
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 16 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 16 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M24x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M24x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 400, 752
Temperatura máxima del fluido: 400, 752
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -60, -76
Temperatura mínima del fluido: -60, -76
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Componentes, tuerca funcional EO2
Estilo del producto: Tuerca funcional EO2
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: FKM
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-Los racores de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales
Dependiendo de los requisitos específicos, la tuerca funcional FM EO-2 puede suministrarse con junta NBR o junta FKM. Esta característica aumenta la gama de aplicaciones
Dependiendo de los requisitos específicos, la tuerca funcional FM EO-2 puede suministrarse con junta NBR o junta FKM. Esta característica aumenta la gama de aplicaciones
Aplicaciones
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | tuerca funcional |
| Diámetro exterior de tubo | 16 mm |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,22 € Sin IVA
/ unidad
46,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días