Referencias
Parker:M08LCFX
Rubix:798111675000
fabricante:M08LCFX


Resumen técnico
| Material | acero zincado sin cr. |
|---|---|
| Tipo | tuerca con rosca métrica. |
Detalles de producto : M08LCFX
Tuerca M: conexión EO 24°
Aplicación: Industrial, hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M14x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M14x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, extremo cónico con tuerca de 24°
Estilo del producto: Extremo cónico con tuerca de 24°
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca M14x1,5 mm
Tamaño de la conexión 2: M14x1,5
Tipo de conexión 2: métrica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Componentes, extremo cónico con tuerca de 24°
Estilo del producto: Extremo cónico con tuerca de 24°
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: n/a
Especificaciones cumplidas: ISO 8434
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero zincado sin cr. |
|---|---|
| Tipo | tuerca con rosca métrica. |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,62 € Sin IVA
/ unidad
0,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días