0155 17 17 [LEGRIS]

Legris Manguito Hembra BSP Paralelo 155

Ver información técnica

Referencias

Parker:0155 17 17
Rubix:798033905000
fabricante:0155 17 17
EAN:0820099122021
0155 - DOUBLE FEMALE SLEEVE, BSP PARALLEL THREAD

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo155
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0155 17 17 [LEGRIS]


Conexión de 2 puertos hembra.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/8
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Conector hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,045

Cualidades

- Amplia gama y flexibilidad
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Prendas de vestir
- Alimentación y bebidas
- Apto para entornos corrosivos y no corrosivos
- Apto para alta y media presión

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Peso con embalaje464 g
Materiallatón
Tipo155
Diámetro exterior de tubo22 mm
63 mm
65 mm
3,02 € Sin IVA
/ unidad
3,65 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h