ET25SOMDCF
Parker Hannifin T hembra DIN ajustable para tubo de 25 mm (420 bar)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:ET25SOMDCF
Rubix:798111595000
fabricante:ET25SOMDCF


Resumen técnico
| Material | acero zincado sin cr. |
|---|---|
| Tipo | t hembra giratoria tubo-tubo. |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1.42 '' |
Documentos
Detalles de producto : ET25SOMDCF
T hembra ajustable con junta tórica / cono EO de 24°. Serie pesada. Se suministra sin tuerca ni anillo.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 3: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: T de derivación
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 3: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 3: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 3: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 3: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: T de derivación
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero zincado sin cr. |
|---|---|
| Tipo | t hembra giratoria tubo-tubo. |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1.42 '' |
| Presión | 420 bar |
| Conexión 1 | ces 25s m36x2 (seitlich) |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Conexión 2 | dkos 25s m36x2 (unten) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,94 € Sin IVA
/ unidad
93,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días