3304 06 04 MULTI-TE DE ALIMENTACION CON ORIFICIOS DE FIJACION D. 6MM 4MM
Legris Racores neumáticos a presión
Ver información técnicaReferencias
Parker:3304 06 04
Rubix:798033650000
fabricante:3304 06 04
EAN:0820099265186




Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | 3304 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.17 '' |
Detalles de producto : 3304 06 04 MULTI-TE DE ALIMENTACION CON ORIFICIOS DE FIJACION D. 6MM 4MM
La gama de racores neumáticos, con su amplia variedad de formas y configuraciones, le permite encontrar el conector perfecto para satisfacer sus necesidades y optimizar el uso del equipo.
Cualidades
• Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
• 40 años de experiencia
• Conforme a ISO 14743
• Ideal para aplicaciones de vacío o presión
• Larga vida útil probada y contrastada según los requisitos de la DI 2006/42/CE
• Materiales de alta resistencia
• Durabilidad del producto y del equipo• Máxima eficiencia de la máquina
• 100 % probado contra fugas en producción
• Paso total para un flujo óptimo
• Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
• Excelente rendimiento en vacío gracias a la tecnología de estanqueidad patentada• Mejora de la productividad y del mantenimiento
• Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
• Ligero: consumo reducido de energía de los sistemas de funcionamiento
• Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
• Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Estanqueidad automática garantizada, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas
• 40 años de experiencia
• Conforme a ISO 14743
• Ideal para aplicaciones de vacío o presión
• Larga vida útil probada y contrastada según los requisitos de la DI 2006/42/CE
• Materiales de alta resistencia
• Durabilidad del producto y del equipo• Máxima eficiencia de la máquina
• 100 % probado contra fugas en producción
• Paso total para un flujo óptimo
• Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
• Excelente rendimiento en vacío gracias a la tecnología de estanqueidad patentada• Mejora de la productividad y del mantenimiento
• Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
• Ligero: consumo reducido de energía de los sistemas de funcionamiento
• Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
• Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Estanqueidad automática garantizada, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas
Aplicaciones
• Automatización de fábricas
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Alimentación y bebidas
• Semiconductores
• Prendas de vestir
• Maquinaria de embalaje
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 183 g |
| Material | acero |
| Tipo | 3304 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.17 '' |
| Presión | 20 bar |
| Conexión 1 | przepływ 6 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Conexión 2 | odpływ 4 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,51 € Sin IVA
/ unidad
10,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días