0145 13 13 TE IGUAL TRIPLE HEMBRA, ROSCAS BSP CILINDRICAS G1/4

Legris Te hembra BSP paralelo 145

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0145 13 13
Rubix:798032762000
fabricante:0145 13 13
EAN:0820099120485
0145 - EQUAL FEMALE TEE, BSP PARALLEL

Resumen técnico

Materiallatón
Tipoequal tee
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0145 13 13 TE IGUAL TRIPLE HEMBRA, ROSCAS BSP CILINDRICAS G1/4


3 puertos conectados en dos ángulos de 90°.
Disponible en roscas de G1/4 a G3/4.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador roscado hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: Tee
Peso: 0,079

Cualidades

- Amplia gama y flexibilidad
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Prendas de vestir
- Alimentación y bebidas
- Apto para entornos corrosivos y no corrosivos
- Apto para alta y media presión

Información técnica


Atributos
Peso neto79 g
Peso con embalaje826 g
Materiallatón
Tipoequal tee
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.150 °C
60 mm
90 mm
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días