0187 05 13 ACOPLADOR ROSCA MACHO, BSP CILINDRICA C G1/4

Legris Sonda Macho BSP 187

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0187 05 13
Rubix:798034259000
fabricante:0187 05 13
EAN:0820099128597
0187 - PROBE MALE THREAD,BSP PARALLEL

Resumen técnico

Materialacero ampollado zincado
Tipoacoplador rápido metálico
Diámetro exterior de tubo17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0187 05 13 ACOPLADOR ROSCA MACHO, BSP CILINDRICA C G1/4


Ensamblado con una sonda, forma un acoplador rápido que ofrece al usuario una solución interesante adaptada a todas las instalaciones de aire comprimido y con una buena relación entre caudal y dimensiones
Aplicación: Automatización industrial, sistemas de llenado, limpieza, lavado, pulverización, envasado, talleres
Material del cuerpo: ACERO BLISTER ZINCADO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/4
Estilo de rosca de conexión 1: BSPP
Diámetro nominal (dn): 5
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 20
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medio: Aire comprimido, agua
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Acoplador rápido metálico
Cantidad por caja: 10
Peso: 0,027

Cualidades

- Fácil de usar
- Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
- Gran variedad de sondas macho
- Extremadamente compacto
- Modelos de cierre simple o doble para mayor seguridad
- Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series 13 a 27
- Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi - Robustos y fiables
- 100% estanqueidad probada en producción
- Excelente resistencia a golpes e impactos
- Latón niquelado resistente a la corrosión
- Versión en acero inoxidable para entornos restrictivos- Rendimiento óptimo
- Amplísima gama de caudales
- Tecnología "UltraFlo": series 18, 22, 23, 25 y 27
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Máxima eficiencia energética

Aplicaciones


- Embalaje
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Circuitos de aire comprimido y agua Conexión y desconexión automáticas
- Talleres
- Lavado
- Pulverización
- Sistemas de llenado
- Limpieza

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Peso con embalaje277 g
Materialacero ampollado zincado
Tipoacoplador rápido metálico
Diámetro exterior de tubo17 mm
Conexión 1g 1/4 ''
Conexión 25 mm
60 mm
60 mm
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días