Referencias
Parker:RED25/14SOMDCF
Rubix:798386597000


Resumen técnico
| Material | acero (st) |
|---|---|
| Tipo | conector reductor para extremo de tubo eo 24° red25/14somdcf |
| Diámetro exterior de tubo | 25 mm |
Detalles de producto : RED25/14SOMDCF
Acoplamiento reductor Ermeto (dko) red25/14somdcf
Información técnica
Atributos
| Material | acero (st) |
|---|---|
| Tipo | conector reductor para extremo de tubo eo 24° red25/14somdcf |
| Diámetro exterior de tubo | 25 mm |
| Conexión 1 | s25 '' |
| Conexión 2 | s14 |
| Presión | 420 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,96 € Sin IVA
/ unidad
81,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días