Referencias
Parker:MAVE12SR1/4CF
Rubix:798387267000
fabricante:MAVE12SR1/4CF

Detalles de producto : MAVE12SR1/4CF
Conexión manométrica roscada con cono
Material del cuerpo: acero
Estilo de conexión 1: macho 24° métrico sin abocardar giratorio
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1 (mm): 12S
Estilo de conexión 2: hembra BSPP con arandela de sellado
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1/4-19
Tipo de conexión: adaptador de manómetro BSPP
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 9100
Presión estática máxima: 9100
Material de la junta tórica: NBR
Estilo de conexión 1: macho 24° métrico sin abocardar giratorio
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1 (mm): 12S
Estilo de conexión 2: hembra BSPP con arandela de sellado
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1/4-19
Tipo de conexión: adaptador de manómetro BSPP
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 9100
Presión estática máxima: 9100
Material de la junta tórica: NBR
Información técnica
Atributos
| Material | acero cincado sin cr. |
|---|---|
| Tipo | adaptador giratorio para manómetro. |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/4 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,60 € Sin IVA
/ unidad
69,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días