Referencias
Parker:GE04LLRCF
Rubix:799221232000
fabricante:GE04LLRCF


Resumen técnico
| Material | acero cincado (sin crvi);acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
Documentos
Detalles de producto : GE04LLRCF
The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-D
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/8
Tipo de conexión 2: BSPT (DIN 3852-2, tipo C), macho
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Very Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: DIN 3852
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/8
Tipo de conexión 2: BSPT (DIN 3852-2, tipo C), macho
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Very Light
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: DIN 3852
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Cualidades
Protección contra sobreapriete
Montaje seguro
Geometría anular multifuncional
El aprovisionamiento es fácil y rápido
Montaje rápido, fácil y seguro
Montaje seguro
Geometría anular multifuncional
El aprovisionamiento es fácil y rápido
Montaje rápido, fácil y seguro
Aplicaciones
Hidráulica móvil;Generación de energía
Información técnica
Atributos
| Material | acero cincado (sin crvi);acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
| Tipo de líquido | agua;gas;petróleo |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,27 € Sin IVA
/ unidad
3,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días