Referencias
Parker:GE16SRCF
Rubix:798819124000
fabricante:GE16SRCF


Resumen técnico
| Material | acero;acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 a '' |
Documentos
Detalles de producto : GE16SRCF
EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring fittings (acc. DIN 3861, DIN 2353) producen la alta presión, conexiones sin fugas de tubos, componentes en sistemas hidráulicos para un funcionamiento fiable y sin problemas de las unidades completas. Con su función básica, la mordida progresiva controlada de EO-PSR en el tubo, debido a su geometría interna única, es perfecta para una amplia gama de aplicaciones, mercados.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 16 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 16 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 16 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 16 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Accesorios opcionales: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: Metal
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recto
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Cualidades
-Alta presión: EO-PSR puede utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L). Amplía la gama de aplicaciones
EO-LUB: Gracias al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y superiores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%. Facilita y acelera el montaje. Evita el submontaje
Protección contra el sobreapriete: La geometría especial del EO-PSR evita el montaje excesivo de los racores EO-PSR. Ayuda a evitar reparaciones costosas y lentas
Efecto muelle: Reducción de costes gracias al efecto muelle; no es necesario volver a apretar el racor
Montaje seguro: Máxima seguridad de montaje: dos filos de corte distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete del EO-PSR. El punto final perceptible del proceso de montaje contribuye a la máxima seguridad del montaje
Geometría de anillo multifuncional - evita el apriete excesivo y los costes adicionales de reparación
El aprovisionamiento es fácil y rápido. EO-PSR está disponible en todo el mundo
Montaje rápido, sencillo y seguro - cumple los requisitos de las normas aplicables a los racores de anillo cortante de 24
EO-LUB: Gracias al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y superiores), los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%. Facilita y acelera el montaje. Evita el submontaje
Protección contra el sobreapriete: La geometría especial del EO-PSR evita el montaje excesivo de los racores EO-PSR. Ayuda a evitar reparaciones costosas y lentas
Efecto muelle: Reducción de costes gracias al efecto muelle; no es necesario volver a apretar el racor
Montaje seguro: Máxima seguridad de montaje: dos filos de corte distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete del EO-PSR. El punto final perceptible del proceso de montaje contribuye a la máxima seguridad del montaje
Geometría de anillo multifuncional - evita el apriete excesivo y los costes adicionales de reparación
El aprovisionamiento es fácil y rápido. EO-PSR está disponible en todo el mundo
Montaje rápido, sencillo y seguro - cumple los requisitos de las normas aplicables a los racores de anillo cortante de 24
Aplicaciones
Automoción;Industrial;Transporte;Defensa;Energía;Medio ambiente;Infraestructura;Máquina herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Proceso;Transporte;Agua;Hidráulica móvil;Generación de energía
Información técnica
Atributos
| Material | acero;acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | conector de espárrago macho |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 a '' |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Tipo de líquido | combustible;aceite;gas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,72 € Sin IVA
/ unidad
17,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días