GE38SR11/4EDOMDCF

Parker Hannifin Vaso roscado recto EO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:GE38SR11/4EDOMDCF
Rubix:798386651000
fabricante:GE38SR11/4EDOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoperno macho din ermeto
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1-1/4a bspp ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GE38SR11/4EDOMDCF


Vaso roscado recto/acero
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 38 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 38 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tipo de conexión 1: Cono de 24°, macho
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1-1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1-1/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoperno macho din ermeto
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1-1/4a bspp ''
Presión de servicio máx.800 bar
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
40,46 Sin IVA
/ unidad
48,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días