Referencias
Parker:DA12LOMDCF
Rubix:798238109000
fabricante:DA12LOMDCF


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | racor de tubo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.71 '' |
Documentos
Detalles de producto : DA12LOMDCF
The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Cualidades
Elevada resistencia a la corrosión: El tratamiento de superficie sin Cr(VI) proporciona una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas de óxido blanco. Este atributo prolonga el ciclo vital de los racores
Superficie de acero inoxidable: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión con espárrago macho de alta presión Ermeto DIN, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubo hidráulico de alta presión con espárrago macho Ermeto DIN tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que se pueden usar los racores en una amplia gama de aplicaciones
Superficie de acero inoxidable: Los racores de tubos hidráulicos de alta presión con espárrago macho de alta presión Ermeto DIN, versión de acero inoxidable, tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales, además de una mayor resistencia a la temperatura, que el acero. Estas características amplían el rango de aplicaciones
Alta presión: Los racores de tubo hidráulico de alta presión con espárrago macho Ermeto DIN tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que se pueden usar los racores en una amplia gama de aplicaciones
Aplicaciones
Hidráulico
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | racor de tubo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 0.71 '' |
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
| Diámetro de conexión 2 | 12 mm |
| Tipo de líquido | hydraulic fluids;chemicals;fuels;gases;steam |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,18 € Sin IVA
/ unidad
34,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días