Referencias
Parker:5-4F642EDMXS
Rubix:799221264000
fabricante:5-4F642EDMXS


Resumen técnico
| Material | acero; sin cromo 6 |
|---|---|
| Tipo | conector macho giratorio |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 - 19;1/2 - 20 '' |
Documentos
Detalles de producto : 5-4F642EDMXS
Los racores y adaptadores JIC 37° Flare de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos tanto de la norma SAE J514 como de la ISO 8434-2 y ofrecen la más amplia gama de conexiones del sector. El diseño tiene una pequeña área de sellado metal-metal, lo que se traduce en un diseño compacto, bajo par de montaje, alta temperatura y capacidad de alta presión.
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: hembra con abocardado de 37° giratorio
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 5/16, 8
Tamaño de la conexión 2: macho BSPP con junta elástica
Tamaño de rosca de la conexión 2: 1/4-19, na
Tipo de conexión: abocardada a 37°, tubo a BSPP-ED con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Material de la junta tórica: nitrilo de 90 durómetro
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Tamaño de la conexión 1: hembra con abocardado de 37° giratorio
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 5/16, 8
Tamaño de la conexión 2: macho BSPP con junta elástica
Tamaño de rosca de la conexión 2: 1/4-19, na
Tipo de conexión: abocardada a 37°, tubo a BSPP-ED con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Material de la junta tórica: nitrilo de 90 durómetro
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Cualidades
- Fácilmente adaptable a tubos en pulgadas, métricos y mangueras, lo que le confiere una aceptación mundial
Vasta selección de opciones de extremos de puerto
El robusto espárrago de puerto Parker en los puertos ajustables está fabricado con una contratuerca más larga que elimina virtualmente el daño de la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores
br>Las tuercas tienen un revestimiento para evitar el gripado
El revestimiento ToughShield Plus supera con creces los requisitos SAE de horas de corrosión por óxido rojo, con una duración de hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según las pruebas realizadas por un laboratorio independiente (según ASTM B117/ISO 9227).
Vasta selección de opciones de extremos de puerto
El robusto espárrago de puerto Parker en los puertos ajustables está fabricado con una contratuerca más larga que elimina virtualmente el daño de la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores
br>Las tuercas tienen un revestimiento para evitar el gripado
El revestimiento ToughShield Plus supera con creces los requisitos SAE de horas de corrosión por óxido rojo, con una duración de hasta 3.000 horas sin óxido rojo, según las pruebas realizadas por un laboratorio independiente (según ASTM B117/ISO 9227).
Aplicaciones
Conexiones de conducción de fluidos hidráulicos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero; sin cromo 6 |
|---|---|
| Tipo | conector macho giratorio |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 - 19;1/2 - 20 '' |
| Tipo de líquido | fluido hidráulico;gas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,06 € Sin IVA
/ unidad
32,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días