Referencias
Mecaline:859584
Rubix:798941294000
EAN:3660338145810


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor de oliva latón bruto recto m1/2 con tubo 18 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
Documentos
Detalles de producto : RACOR RECTO CONICO 18-1/2
Material: Latón. Cumple la norma EN 1254-2:2000.
Racor recto cónico 18-1/2
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | racor de oliva latón bruto recto m1/2 con tubo 18 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Diámetro de conexión 2 | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días