0677 00 10 SILENCIADORES SIMPLES MINIATURAS, BSP CIL. G1/8
Legris Silenciadores neumáticos
Ver información técnicaReferencias
Parker:0677 00 10
Rubix:798074120000
fabricante:0677 00 10
EAN:0820099149776

Detalles de producto : 0677 00 10 SILENCIADORES SIMPLES MINIATURAS, BSP CIL. G1/8
Los silenciadores están diseñados para instalarse en circuitos de escape a fin de reducir los niveles de ruido del equipo durante su funcionamiento, lo que permite aumentar la comodidad del usuario.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/8
Tipo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 4
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador en miniatura
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador en miniatura macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,002
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/8
Tipo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 4
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador en miniatura
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador en miniatura macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,002
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 23 g |
| Tipo | 677 |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,16 € Sin IVA
/ unidad
2,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días