EGE12LR1/4EDCF

Parker Hannifin Conector giratorio

Ver información técnica

Referencias

Parker:EGE12LR1/4EDCF
Rubix:798386499000
fabricante:EGE12LR1/4EDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero cincado
Tiposerie ligera
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''

Detalles de producto : EGE12LR1/4EDCF


Enroscable recto con cono
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, hidráulica móvil, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Giratorio al puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Cono de 24° (con junta tórica), macho
Tipo de conexión 1: Cono macho de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A
Tipo de conexión 2: BSPP (ISO 1179), macho
Tipo de conexión 2: BSPP macho
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 150, 320
Temperatura máxima del fluido: 120, 248
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -50, -58
Temperatura mínima del fluido: -50, -58
Accesorios opcionales: n/a
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Sello ED
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 1179
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero cincado
Tiposerie ligera
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
11,14 Sin IVA
/ unidad
13,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días