0155 21 21 MANGUITO HEXAGONAL, DOBLE HEMBRA ROSCA BSP CIL. G1/2
Legris Manguito Hembra BSP Paralelo 155
Ver información técnicaReferencias
Parker:0155 21 21
Rubix:798033906000
fabricante:0155 21 21
EAN:0820099122083

Detalles de producto : 0155 21 21 MANGUITO HEXAGONAL, DOBLE HEMBRA ROSCA BSP CIL. G1/2
Conexión de 2 puertos hembra.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Conector hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,084
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Conector hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,084
Cualidades
- Amplia gama y flexibilidad
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica
- Una oferta completa, desde el simple adaptador hasta una solución de colector modular
- Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
- Tratamiento de superficie para una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
- Acero inoxidable para entornos corrosivos
- Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas- Rendimiento
- Diseño robusto
- Adecuado para presiones bajas a altas, según la configuración y el material
- Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Fabricación diversa
- Embalaje
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Prendas de vestir
- Alimentación y bebidas
- Apto para entornos corrosivos y no corrosivos
- Apto para alta y media presión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 84 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 876 g |
| Material | latón |
| Tipo | 155 |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,82 € Sin IVA
/ unidad
5,83 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h