0105 08 14 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO NPT D. 8MM NPT1/4

Legris Acoplamiento Macho NPT 01A5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:0105 08 14
Rubix:798032881000
fabricante:0105 08 14
EAN:0820099094540
01A5 - MALE STUD COUPLING NPT

Resumen técnico

Materiallatón
Tipoaccesorio de compresión
Diámetro exterior de tubo8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0105 08 14 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO NPT D. 8MM NPT1/4


Conexión en línea de tubos con rosca macho.
Disponible de 4 a 28 mm de diámetro exterior.
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): NPT1/4
Conexión 1 Tipo de rosca: NPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 8
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,026

Cualidades

- Fácil de instalar y utilizar
- Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
- Compatible con muchos fluidos industriales
- Amplia gama de productos: 22 configuraciones
- Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
- La estanqueidad metálica garantiza la máxima vida útil
- Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica- Gran variedad de tubos
- Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de varios diámetros utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris
- No se necesita inserto para tubos de poliamida rígidos y semirrígidos de menos de 14 mm.

Aplicaciones


- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Apto para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Peso con embalaje269 g
Materiallatón
Tipoaccesorio de compresión
Diámetro exterior de tubo8 mm
Conexión 11/4 ''
60 mm
60 mm
5,04 € Sin IVA
/ unidad
6,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días