3D982-6-6-B

Parker Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:3D982-6-6B
Rubix:798107184000
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Tipopush-lok® macho bsp paralelo – rígido (cono de 60°), recto
Diámetro exterior de tubo9.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3D982-6-6-B


Los racores Parker Serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos de conexión en campo, de tipo espiga y acople a presión, que permiten a los usuarios montar conjuntos de manguera rápida y fácilmente directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van del tamaño -4 /DN 6) al tamaño -16 (DN 25), los racores de la serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable acero. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Máquinas-herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La pieza única reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos a base de petróleo y aceites lubricantes
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 9,5 mm, diámetro interior de la manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 3/8"-19 pulgadas
Tipo de conexión 2: Macho, tubo paralelo BSP, rígido (cono de 60°)
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP macho - rígido (cono de 60°)
Longitud de conexión: 23 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 45 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -6
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 55,0, 550
Conexión del puerto: 3/8"
Tipo de puerto: AGR
Tipo de producto: racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200
Tecnología: manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Tipopush-lok® macho bsp paralelo – rígido (cono de 60°), recto
Diámetro exterior de tubo9.5 mm
Conexión 1hose i.d. -6 (9.5 mm) ''
Conexión 2male bsp parallel pipe - rigid (60° cone), 3/8x19
31,82 € Sin IVA
/ unidad
38,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días